Orodje za vnos digitalnega vmesnika RS-232C, povezava RS-232C z računalnikom

Št. art.: 264-007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Digimatic Input Tool RS-232C (HID)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 264-007
EAN/GTIN 4946368065137
Številka proizvajalca 264-007
L-število L40700 145
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta zaporedni vmesnik D-SUB9 je mikrokontrolni vmesnik za povezavo enega merilnika z izhodom Digimatic z vmesnikom RS-232C računalnika. Ponuja vam naslednje prednosti: Merilno napravo preprosto priključite na serijski vmesnik RS-232C računalnika. Zunanje napajanje ni potrebno, saj se nizka poraba energije zagotavlja prek linij za ročno sporočanje RTS in DTR.

Lastnosti:

  • Dimenzije , (ŠxGxV): 58 x 62 x 18 mm
  • Napajanje: Vodila za rokovanje RTS in DTR
  • Priključek za nožni stikalo: Da
  • Velikost / dimenzija: 0,172 X 0,127 X 0,037 M
  • Model: IT-007R