Digimatic-interface-inputværktøj RS-232C, RS-232C-tilslutning til PC

Art.-nr.: 264-007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Digimatic Input Tool RS-232C (HID)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 264-007
EAN/GTIN 4946368065137
Producentnummer 264-007
L-nummer L40700 145
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette D-SUB9 serielle interface er et mikrostyret interface til tilslutning af en enkelt meter med Digimatic udgang til RS-232C interface på en computer. Det giver dig følgende fordele: Du skal blot tilslutte en måleinstrument til en computers serielle RS-232C-port. Der kræves ingen ekstern strømforsyning, da det lave strømforbrug leveres via handshake-kabler RTS og DTR.

Egenskab:

  • Mål , (BxDxH): 58 x 62 x 18 mm
  • Energiforsyning: Handshake-ledninger RTS og DTR
  • Fodkontaktforbindelse: Ja
  • Størrelse / dimension: 0,172 X 0,127 X 0,037 M
  • Model: IT-007R