SCALPELLI

Codice art.: 263.P25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Larghezza tagliente 27 mm
Colore red; black
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Scalpelli
Forma del codolo es. tonda
Diametro del codolo 85 mm
Forma della testa di percussione piatto
Lunghezza complessiva 250 mm
Superficie es. verniciata
Materiale Acciaio al cromo vanadio
Peso totale 610 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 263.P25
EAN / GTIN 3148511616604
Codice del produttore 263.P25
Numero-L L60130 1122
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Scalpello piatto con paramano, diametro 85 mm
  • acciaio al cromo vanadio, forgiato, trattamento termico differenziale
  • tagliente 54 - 58 HRC
  • testa di percussione 38 - 46 HRC per evitare scheggiature
  • superficie di taglio riaffilabile
  • verniciato

Proprietà:

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 250
  • [g]: 610
  • [kg]: 0.610