{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bredde, skær | 27 mm | |
| Egenskaber, greb | skridsikker | |
| Farve | rød; sort | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | mejsel | |
| Form, skaft | rund | |
| Diameter, skaft | 85 mm | |
| Form, slaghoved | flad | |
| Længde i alt | 250 mm | |
| Overflade | lakeret | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Greb forefindes | ja | |
| Vægt, samlet | 610 g |
| Artikelnummer | 263.P25 | |
| EAN/GTIN | 3148511616604 | |
| Producentnummer | 263.P25 | |
| L-nummer | L60130 1122 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |