BURIN AVEC POIGNEE -250MM

Réf.: 263.P25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur taillant 27 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme corps forme ronde
Diamètre corps 85 mm
Forme tête de frappe plat
Longueur totale 250 mm
Surface avec vernis
Matériau acier au chrome-vanadium
Poignée disponible oui
Poids total 610 g

Identification et classification

Référence article 263.P25
EAN / GTIN 3148511616604
Réf. fabricant 263.P25
Article hors catalogue L60130 1122
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Burin plat avec protège-main, diamètre 85 mm
  • acier au chrome-vanadium, forgé, traitement thermique différencié
  • tranchant 54 - 58 HRC
  • tête de frappe 38 - 46 HRC pour éviter les éclats
  • surface de coupe réaffûtable
  • laqué

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 250
  • [g]: 610
  • [kg]: 0,610