{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite Schneide | 27 mm | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Meißel | |
| Form Schaft | rund | |
| Durchmesser Schaft | 85 mm | |
| Form Schlagkopf | flach | |
| Länge gesamt | 250 mm | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Material | Chrom-Vanadium Stahl | |
| Gewicht gesamt | 610 g |
| Artikelnummer | 263.P25 | |
| EAN / GTIN | 3148511616604 | |
| Herstellernummer | 263.P25 | |
| L-Nummer | L60130 1122 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |