{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime tăiş | 27 mm | |
| Proprietăți mâner | Antiderapant | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Dălţi | |
| Forma arborelui | rotund | |
| Diametrul arborelui | 85 mm | |
| Forma capului de impact | plat | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Mâner prezent | ja | |
| Greutate totală | 610 g |
| Cod articol | 263.P25 | |
| EAN / GTIN | 3148511616604 | |
| Număr producător | 263.P25 | |
| L-Număr | L60130 1122 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |