{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | GARANT Master | |
| Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
| Schachtvorm | Staal | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | A16Q SDQCR/L07 | |
| geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 19 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 10 mm | |
| Spanhoogte L2 | 15 mm | |
| Koplengte L1 | 28 mm | |
| Totale lengte L | 180 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen; Vlakdraaien | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 260331 16/07 | |
| EAN/GTIN | 4062406576967 | |
| Nummer fabrikant | 260331 16/07 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |