Ocelová vrtací tyč Master Turn spirálovitá A.. SDQCL 107,5°, pro vyměnitelné břitové destičky DC.., vlevo

Artiklové číslo: 260331 16/07
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Úhel nastavení κ 107,5 stupně
Průměr hřídele Ds 16 mm
Celková délka L 180 mm
Průměr otvoru min. D1 19 mm
Středové přesazení F L3 10 mm
ISO kód držáku A16Q SDQCR/L07
Vnitřní chlazení ano
Norma DIN 8024
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 16 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Turn
Označení výrobce Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links
Typ stopky kulatá
Výška upínací plochy L2 15 mm
Tvar hlavy kulatá
Délka hlavy L1 28 mm
Postupy obrábění vnitřní soustružení
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 90 mm
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260331 16/07
EAN / GTIN 4062406576967
Číslo výrobce 260331 16/07