Tornillo de palanca articulada, Tipo: 19

Número de artículo: 259018 19
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
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M6
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW2,5
Longitud nominal L 17 mm
Par de apriete máx. recomendado 2 Nm
Ancho de llave s 2,5 mm
Superficie negro
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar sí
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Paso de rosca P 1 mm
Modelo de vástago Rosca parcial
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado sí
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 259018 19
EAN / GTIN 4067263707806
Número del fabricante 259018 19