{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | MODULAR-GRIP | |
| Profondità di taglio max. tmax | 14 mm | |
| Campo di applicazione | Scanalatura radiale esterna | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Lunghezza L | 40,5 mm | |
| Altezza h1 | 32 mm | |
| Larghezza gola w | 4 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | si | |
| Tipo di impiego | a destra |
| Codice articolo | 2550136 | |
| EAN / GTIN | 7291075173345 | |
| Codice del produttore | 2550136 | |
| Numero-L | L23920 1513 |