HFPAD 4R-175-T20 Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol.: 2550138
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MODULAR-GRIP
Adâncime de tăiere max. tmax 20 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Înălţime h1 32 mm
Lăţime de canelare w 4 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2550138
EAN / GTIN 7291075173369
Număr producător 2550138
L-Număr L23920 55

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 800 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 175 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Lungime totală (OAL): 45.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm