• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFPAD 4R-175-T20 Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 2550138
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie MODULAR-GRIP
Schnitttiefe max. tmax 20 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Höhe h1 32 mm
Stechbreite w 4 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2550138
EAN / GTIN 7291075173369
Herstellernummer 2550138
L-Nummer L23920 55

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 45.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 800 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 175 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.5 mm
  • Kopflänge (LH) 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 45.5 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm