HFPAD 4R-88-T14 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550136
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2550136
EAN / GTIN 7291075173345
Gyártó száma 2550136
L-szám L23920 1513

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 14 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, vágási szélesség max. (CWX) 4,8 mm, vágási szélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 40,5 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 175 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 88 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,8 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,5 mm
  • Fej hossza (bal) 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 40,5 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése