HFPAD 4R-88-T14 Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 2550136
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2550136
EAN/GTIN 7291075173345
Číslo výrobcu 2550136
Číslo L L23920 1513

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 40,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 175 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 88 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 40.5 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky