• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

HFAIR 130C-5T38DG Adattatori per tornitura e scanalatura frontale interna

Codice art.: 2500731
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Diametro di penetrazione max. 180 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Larghezza gola 5 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500731
EAN / GTIN 7291075116670
Codice del produttore 2500731
Numero-L L23920 1789

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 38 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 76.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 180 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 130 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 38 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 11.9 mm
  • Head Length (LH) 42.5 mm
  • Overall Length (OAL) 76.5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto