HGAIL 115-3T18 Adattatori per tornitura e scanalatura interna

Codice art.: 2500724
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Larghezza gola 3 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500724
EAN / GTIN 7291075106664
Codice del produttore 2500724
Numero-L L23920 1739

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 64 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 400 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 115 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Functional Width (WF) 11.3 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Overall Length (OAL) 64 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto