C5 HFIR-MC Unità con attacco conico CAMFIX ISO 26623-1 per torni-scanalatura interna

Codice art.: 2500496
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CAMFIX
Profondità di taglio max. tmax 5,3 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Larghezza gola w 4 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500496
EAN / GTIN 7291075098723
Codice del produttore 2500496
Numero-L L24230 28

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 5.3 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 11.3 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm