C5 HFIR-MC Vyvrtávací tyče s rozhraním CAMFIX pro vnitřní zapichování a soustružení

Č. pol.: 2500496
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CAMFIX
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500496
EAN/GTIN 7291075098723
Číslo výrobcu 2500496
Číslo L L24230 28

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu max. (CDX) 5,3 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.3 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky