Pręty wytaczarskie z interfejsem CAMFIX do rowkowania wewnętrznego i toczenia

Nr art.: 2500496
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CAMFIX
Maks. głębokość cięcia tmax 5,3 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
szerokość skrawania w 4 mm
możliwość wcinania osiowego tak
rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500496
EAN / GTIN 7291075098723
Numer producenta 2500496
Numer L L24230 28

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 5,3 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 6 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5,3 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 11,3 mm
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm