• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Rulli orientabili

Codice art.: 2479184
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Alluminio grigiastro
Denominazione originale prodotto Walzendreher
Colore grigio
Descrizione della forma Cilindrica
Tipo di prodotto Asta di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2479184
EAN / GTIN 4046459103141
Codice del produttore 2479184
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per svitare la testa dell'elettrodo o l'elettrodo centrale sporgente.

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 70 mm
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Per: Adatto per elettrodi con Ø 2,5 - 4,5 mm.
  • per Ø (min.): 2,5 mm
  • per Ø (max.): 4,5 mm
  • per tipo di motore: Diesel
  • Esagono di trasmissione: 17 mm