Válečkové obraceče

Artiklové číslo: 2479184
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Šedý hliník
Označení výrobce Walzendreher
Barva Šedá
Popis tvaru Válec
Druh produktu Lešticí tyčinka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2479184
EAN / GTIN 4046459103141
Číslo výrobce 2479184
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Odšroubujte hlavu elektrody nebo vyčnívající středovou elektrodu.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 70 mm
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Vhodné pro elektrody o průměru 2,5–4,5 mm.
  • pro Ø (min.): 2,5 mm
  • pro Ø (max.): 4,5 mm
  • pro typ motoru: diesel
  • Hnací šestihranný čep: 17 mm