Turniere cu role

Cod articol.: 2479184
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri aluminiu
Denumirea producătorului Walzendreher
Culoarea gri
Descrierea formei Cilindru
Tip produs Tijă pentru lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 2479184
EAN / GTIN 4046459103141
Număr producător 2479184
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru a deșuruba capul electrodului sau electrodul central proeminent.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 70 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Potrivit pentru electrozi cu Ø 2,5 - 4,5 mm.
  • pentru Ø (min.): 2,5 mm
  • pentru Ø (max.): 4,5 mm
  • pentru tipul motorului: motorină
  • Șurub hexagonal de antrenare: 17 mm