Rulledrejere

Art.-nr.: 2479184
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farvetone, grå Grå aluminium
Producentbetegnelse Walzendreher
Farve grå
Formbeskrivelse cylinder
Produkttype polerestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2479184
EAN/GTIN 4046459103141
Producentnummer 2479184
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til at skrue elektrodehovedet eller den fremspringende centerelektrode af.

Egenskab:

  • Indhold: 1 stk.
  • Samlet længde: 70 mm
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • passer til: Passende elektroder til elektroder med Ø 2,5 - 4,5 mm.
  • til Ø (min.): 2,5 mm
  • til Ø (maks.): 4,5 mm
  • til motortype: diesel
  • Drivsekskant: 17 mm