• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Vite di serraggio Torx Plus®, Trasmissione: 8IP

Codice art.: 239654 8IP
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma della testa della vite
Testa svasata
Con sede
sì
Lunghezza nominale L
22 mm
Misura del filetto d1
M3
Profilo di azionamento
TORX PLUS®
Dimensione azionamento
8IP
Esecuzione codolo
Filettatura piena
Contenuto
parte singola
Tipo di prodotto
Vite non specificata
Tipo di filettatura
M
Lunghezza complessiva L2
22 mm
Coppia di serraggio consigliata max.
1,8 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239654 8IP
EAN / GTIN 4047109223301
Codice del produttore N10 12010
Produttore/persona responsabile CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com