{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Oblik glave vijka | upuštena glava | |
| Sa snopom | da | |
| nazivni radni tlak L | 22 mm | |
| Veličina navoja d1 | M3 | |
| Profil pogona | TORX PLUS® | |
| Veličina pogona | 8IP | |
| Izvedba drške | Puni navoj | |
| Sadržaj | pojedinačni dio | |
| Vrsta proizvoda | neodređeni vijak | |
| Vrsta navoja | M | |
| Ukupna duljina L2 | 22 mm | |
| Preporučeni zatezni moment maks. | 1,8 Nm |
| Broj artikla | 239654 8IP | |
| EAN / GTIN | 4047109223301 | |
| Broj proizvođača | N10 12010 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |