• Ingen pris tilgjengelig

Torx Plus klämskruv 8IP

Article no.: 239654 8IP

Select article variation and quantity

Drivanordning Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skruvhuvud, form försänkt huvud
Med linning ja
Nominell längd L 22 mm
Gängdimension d1 M3
Fästprofil TORX PLUS®
Drivanordningens storlek 8IP
Skaftutförande Helgängad
Innehåll enkeldel
Produktslag ospecificerat skruv
Gängtyp M
Total längd L2 22 mm
Rekommenderat åtdragningsmoment, max. 1,8 Nm

Identification & Classification

Artikkelkode 239654 8IP
EAN / GTIN 4047109223301
Manufacturer number N10 12010
Manufacturer/responsible person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen