• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Upínacia skrutka Torx Plus®, Pohon: 8IP

Č. pol.: 239654 8IP
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pohon Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy skrutky zápustná hlava
S nákružkom áno
Menovitá dĺžka L 22 mm
Veľkosť závitu d1 M3
Profil pohonu TORX PLUS®
Veľkosť pohonu 8IP
Vyhotovenie stopky Plný závit
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu nešpecifikovaná skrutka
Druh závitu M
Celková dĺžka L2 22 mm
Odporúčaný uťahovací moment max. 1,8 Nm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 239654 8IP
EAN/GTIN 4047109223301
Číslo výrobcu N10 12010
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka