• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Torx Plus®-klemschroef, Aandrijving: 8IP

Artikelnummer: 239654 8IP
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefkopvorm verzonken kop
Met kraag ja
Nominale lengte L 22 mm
Draadafmeting d1: d1 M3
Aandrijfprofiel TORX PLUS®
Aandrijfgrootte 8IP
Schachtuitvoering Vollgewinde
Inhoud losse onderdelen
Producttype schroef niet-gespecificeerd
Draadsoort M
Totale lengte L2 22 mm
Aanbevolen aanhaalmoment max. 1,8 Nm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 239654 8IP
EAN/GTIN 4047109223301
Nummer fabrikant N10 12010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Downloads en documenten