Scopa per sale in setole naturali con manico in metallo da 100 cm

Codice art.: 237903
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Larghezza corpo 600 mm
Materiale del corpo legno
Larghezza spazzola 600 mm
Collocamento Arenga
Forma dimensione utile Setole fitte
Colore della dimensione utile nero
Sistema di innesto Portamanico pesante in metallo avvitato
Idrorepellente no
Con raschietto no
Per trucioli metallici no
Tipo di prodotto Scopa
Campo di applicazione – Sporcizia Per microgranelli di sporco
Campo di applicazione – Fondo Per pavimenti lisci
Lunghezza manico 1.000 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237903
EAN / GTIN 4250560510006
Codice del produttore 237903
Numero-L L00760 9
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Scopa per sale in setole naturali con supporto in metallo per il manico Particolarmente efficace nel trattenere la polvere. Per lo sporco leggero su pavimenti lisci. Corpo in legno di faggio.