Escoba para salas con pelo natural y mango metálico de 100 cm

Número de artículo: 237903
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura cuerpo 600 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 600 mm
Colocación Arenga
Forma filamentos Completamente filamentada
Color filamentos color negro
Sistema de mango Pesado soporte de mango metálico atornillado
Resistencia a la humedad no
Con chapa de carda no
Para virutas metálicas no
Tipo de producto Escoba
Ámbito de uso – suciedad Para suciedad fina
Ámbito de uso – suelo Para suelos lisos
Longitud de mango 1.000 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 237903
EAN / GTIN 4250560510006
Número del fabricante 237903
Número L L00760 9
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba para salas con pelo natural y mango metálico. Especialmente eficaz para atrapar el polvo. Para suciedad fina en suelos lisos. Cuerpo de madera de haya.