Hlídač sálů z přírodních vláken s kovovým držákem 100 cm

Artiklové číslo: 237903
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tělo šířka 600 mm
Materiál těla dřevo
Šířka kartáče 600 mm
Osazení Arenga
Tvar obruby Plně osazeno
Barva obruby černá
Systém násad Těžká kovová násada, našroubovaná
Odolné proti vlhkosti ne
S poškrábáním desky ne
Vhodné na kovové třísky ne
Druh produktu Smetáky a smetáčky
Použití – nečistoty Pro jemné nečistoty
Použití – podlahy Pro hladké podlahy
Délka násady 1 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237903
EAN / GTIN 4250560510006
Číslo výrobce 237903
L-číslo L00760 9
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Hůlka na zametání s přírodními štětinami a kovovým držákem na násadu Zvláště účinná při zachycování prachu. Pro jemné nečistoty na hladkých podlahách. Tělo z bukového dřeva.