Balai de salle en poils naturels avec manche métallique 100 cm

Réf.: 237903
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur du corps 600 mm
Matériau corps bois
Largeur brosse 600 mm
Placement arenga
Forme de garnissage entièrement garni
Couleur garnissage noir
Système de manche support de manche métallique lourd vissé
Résistance à l’humidité non
Avec racleur métallique non
Pour copeaux métalliques non
Type de produit balai
Applications – Saletés pour poussières fines
Applications – Sols pour sols lisses
Longueur manche 1 000 mm

Identification et classification

Référence article 237903
EAN / GTIN 4250560510006
Réf. fabricant 237903
Article hors catalogue L00760 9
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Balai pour salle, poils naturels avec support métallique pour manche. Particulièrement efficace pour retenir la poussière. Pour les salissures fines sur les sols lisses. Corps en bois de hêtre.