• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testina ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Attacco: HW63

Codice art.: 237516 HW63
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW63
Passaggio interno per LR
⌀ Esterno D1 63 mm
Lunghezza utile L1 50,5 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237516 HW63
EAN / GTIN 4062406114534
Codice del produttore 237516 HW63