Vyvrtávací hlava ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Napojení: HW63

Artiklové číslo: 237516 HW63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací hlava
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje HW63
Průměr čepele min. Dmin 3 mm
Průměr čepele max. Dmax 88,1 mm
Průměr těla D1 63 mm
Kolizní průměr 68 mm
Nepodepřená délka A 50 mm
Užitná délka L1 50,5 mm
Funkční délka 132 mm
Dráha přestavení axiální S 0 mm
Dráha přestavení radiální S 6,5 mm
Celková délka L 90 mm
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 1,189 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237516 HW63
EAN / GTIN 4062406114534
Číslo výrobce 237516 HW63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Warning:

Stanovené použití
  • Pro rozměrově přesné vývrty s malými tolerancemi a vysokou kvalitou povrchu v rozsahu 86 až 302 mm.
  • Maximální velikost řezné rychlosti: 300 m/min.
  • V závislosti na délce nástroje snižte velikost řezné rychlosti.
  • Používejte s upínáním HW63.
  • Používejte s vyměnitelnými destičkami ISO typ CC.09T3.
  • (výr. č.
  • 237697 a 237698).
  • Vyvrtávací tyče s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC.0602.
  • Používejte pouze se šroubem pro vyměnitelné destičky výr. č.
  • 239805 nebo 219830.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako vrták do plného.