Kiesztergáló fej ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Csatlakozás: HW63

Cikkszám: 237516 HW63
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW63
Belső hűtés igen
Külső ⌀ D1 63 mm
Hasznos hossz L1 50,5 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237516 HW63
EAN / GTIN 4062406114534
Gyártó száma 237516 HW63