Finonastavljiva glava ⌀ 9,75−152,1 mm, Povezava: HW63

Št. art.: 237516 HW63
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW63
Notranje hlajenje da
Zunanji ⌀ D1 63 mm
Uporabna dolžina L1 50,5 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237516 HW63
EAN/GTIN 4062406114534
Številka proizvajalca 237516 HW63