• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto KOMET®Unisix, BK8425, Codice modello W29: 10-010

Codice art.: 236840 10-010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,25 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    11,04 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
422 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 030204
Descrizione 10-010
Tipo BK8425
Modello ST1400
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236840 10-010
EAN / GTIN 4047109178113
Codice del produttore 1082130301
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

n. art. 236630; 236635; 236650

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Download & documenti

Prodotti correlati