{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | HM | |
| Rivestimento | CVD | |
| Tipo | BK6425 | |
| Denominazione originale prodotto | 24-000 | |
| A umido max. | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Unisix | |
| Forma di base | Triangolare, con angoli allargati | |
| Spessore dell’inserto S | 3,97 mm | |
| Lunghezza del tagliente l | 5,3 mm | |
| Altezza del tagliente | 3,8 mm | |
| Diametro dell’inserto d | 8 mm | |
| Raggio di punta R | 0,4 mm | |
| Codice ISO | WOEX 05T304 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,14 mm/gir. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,14 mm/gir. | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | BK60 | |
| Spessore inserto T | 3,97 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | WOEX 05T304 | |
| Designazione inserto | WOEX 05T304 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Per materiale | Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M) | |
| Classe di tolleranza | E | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 236771 24-000 | |
| EAN / GTIN | 4047109225459 | |
| Codice del produttore | 1082160500 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |