Plaquita de corte KOMET® Unisix, BK6425, Denominación tipo W29: 24-000

Número de artículo: 236771 24-000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,71 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    16,43 € / 1 Unidad
a petición
En stock
176 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 05T304
Denominación 24-000
Clase BK6425
Tipo ST900; INOX
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,14 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 236771 24-000
EAN / GTIN 4047109225459
Número del fabricante 1082160500
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
225
Acero < 1100 N/mm²
P
200
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Descargas y documentos

Productos adecuados