• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette KOMET® Unisix, BK6425, Désignation type W29: 24-000

Réf.: 236771 24-000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    26,90 € / 1 unité
  • De 10 unités
    22,42 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe Carbure
Revêtement CVD
Nuance BK6425
Référence fabricant 24-000
Av. arrosage max. adaptée
Lubrifiant oui
Série Unisix
Forme de base triangulaire, avec angles agrandis
Epaisseur plaquette S 3,97 mm
Longueur arête de coupe l 5,3 mm
Hauteur arête de coupe 3,8 mm
Diamètre plaquette d 8 mm
Rayon d’angle R 0,4 mm
Code ISO WOEX 05T304
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,14 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,14 mm/tr
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant BK60
Epaisseur de plaquette T 3,97 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette WOEX 05T304
Désignation de la plaquette WOEX 05T304
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Classe de tolérance E
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 236771 24-000
EAN / GTIN 4047109225459
Réf. fabricant 1082160500
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
225
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.