{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Rezni materijal | HM | |
| premaz | CVD | |
| vrsta | BK6425 | |
| Oznaka proizvođača | 24-000 | |
| Mokro maksimalno | prikladno | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Serija | Unisix | |
| Osnovni oblik | trokutasto, s povećanim rubnim kutovima | |
| Debljina rezne pločice S | 3,97 mm | |
| Duljina reznog ruba l | 5,3 mm | |
| Visina reznog ruba | 3,8 mm | |
| Promjer rezne pločice d | 8 mm | |
| Kutni radijus R | 0,4 mm | |
| Ugaoni kut | 80 stupnjevi | |
| ISO kôd | WOEX 05T304 | |
| Pomak naprijed po okretu min. f | 0,14 mm/okr | |
| Pomak naprijed po okretu maks. f | 0,14 mm/okr | |
| skupina narezivanja | M (nehrđajući čelik); P (čelik) | |
| materijal za rezanje, oznaka proizvođača | BK60 | |
| Izmjenjiva rezna pločica T | 3,97 mm | |
| vrsta rezne pločice za montažu | S (prošrafljeno kroz rupu s upuštenom rupom) | |
| kodiranje točke razdvajanja ploče za rezanje | WOEX 05T304 | |
| opis rezne pločice | WOEX 05T304 | |
| Vrsta proizvoda | Rezna ploča | |
| s ISO kodom | da | |
| prikladno za materijal | nehrđajući čelik (M); čelik (P) | |
| Razred tolerancije | E | |
| Postupak obrade | bušenje u čvrstu tvar (BVB) | |
| Sadržaj | pojedinačni dio |
| Broj artikla | 236771 24-000 | |
| EAN / GTIN | 4047109225459 | |
| Broj proizvođača | 1082160500 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |