{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | SOGX 080308-01 | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Descrizione | 24-010 | |
| Tipo | BK8425 | |
| Modello | Uni | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
| Codice articolo | 236605 24-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109181021 | |
| Codice del produttore | W80 24010.088425 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |