KOMET® Wendeschneidplatte 32-010

Artikel-Nr.: 236605 32-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,40  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    18,70  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 100408-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 32-010
Sorte BK8425
Typ Uni
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236605 32-010
EAN / GTIN 4047109194205
Herstellernummer W80 32010.088425

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb