{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | SOEX 090408 | |
| Descrizione | 32-210 | |
| Tipo | BK7710 | |
| Modello | Alluminio | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
| Codice articolo | 236554 32-210 | |
| EAN / GTIN | 4047109085596 | |
| Codice del produttore | W83 32210.087710 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |