• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Plaquette KOMET®, BK7710, Désignation type W83: 32-210

Réf.: 236554 32-210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,26 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    18,55 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W83 Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base forme carrée
Largeur de plaquette 9,52 mm
Longueur de plaquette 9,52 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 9,52 mm
Hauteur arêtes 4,37 mm
Diamètre de plaquette 9,52 mm
Rayon d’angle 0,8 mm
Longueur du chanfrein de bec 0 mm
Angle de pointe 90 degré
Angle de chanfrein des méplats 0 degré
Code ISO SOEX 090408
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage P25-P40, K20-K30, M20-M30
Nuances de coupe, désignation du fabricant BK7710
Revêtement PVD
Nuance BK7710
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Classe de tolérance E
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Classement finition/ébauche Finition
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Poids 4 g
Sommaire 10 pc.

Identification et classification

Référence article 236554 32-210
EAN / GTIN 4047109085596
Réf. fabricant W83 32210.087710
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Graphite, PRFV, PRFC
N
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.
Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!