Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plaquita de corte KOMET®, BK7710, Denominación tipo W83: 32-210

Número de artículo: 236554 32-210

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento PVD
Clase BK7710
Denominación del fabricante KOMET® Wendeschneidplatte
Forma básica forma cuadrangular
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 9,52 mm
Altura del filo de corte 4,37 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,52 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8,25 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 16 grados
Código ISO SOEX 090408
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante BK7710
Designación plaquita de corte SOEX 090408
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aluminio
Clase de tolerancia E
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 4 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236554 32-210
EAN / GTIN 4047109085596
Número del fabricante W83 32210.087710
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.
¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!