• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă amovibilă KOMET®, BK7710, Denumire tip W83: 32-210

Cod articol.: 236554 32-210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,49 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    21,24 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W83 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului KOMET® Wendeschneidplatte
Formă de bază pătrat
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 9,52 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,37 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,52 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8,25 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 16 grad
Cod ISO SOEX 090408
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător BK7710
Strat de acoperire PVD
Categorie BK7710
Denumire Inserție de tăiere SOEX 090408
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material din aluminiu
Clasa de toleranţă E
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 4 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 236554 32-210
EAN / GTIN 4047109085596
Număr producător W83 32210.087710
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafit, GRP, CRP
N
150
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.
Nu folosiţi plăcuţa pe poziţie de plăcuţă centrală!