• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto KOMET®, BK7710, Codice modello W83: 23-210

Codice art.: 236554 23-210
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,17 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    16,81 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W83 Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOEX 07T308
Descrizione 23-210
Tipo BK7710
Modello Alluminio
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236554 23-210
EAN / GTIN 4047109178502
Codice del produttore W83 23210.087710
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafite, GFRP, CFRP
N
150
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron®.
Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Download & documenti

Prodotti correlati