• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta a inserti Power Drill con codolo combinato, per inserti SOGX

Codice art.: 234015 19
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 5×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Drill
⌀ Nominale DC 19 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 5×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 95 mm
Per ⌀ in pollici 3/4 pollici
Sporgenza totale LA 113 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,25 mm
Codice ISO Inserto SOGX 060305
Set di viti per inserti 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Set di inserti per taglienti interni HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 234015 19
EAN / GTIN 4045197697097
Codice del produttore 234015 19
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,35 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

Per:

Inserti SOGX 060305.

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

Altre dimensioni intermedie con passo da 1/10 disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Drill" Visualizza tutto